曜日別特売

CD Series(CDQ2B63-50+40DMZ)

CD Series(CDQ2B63-50+40DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストロークS2(mm)40ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36065584CDQ2B63-50+40DMZ-X636
75,240
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065593CDQ2B63-50+40DMZ-A93L3-X636
81,350
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065602CDQ2B63-50+40DMZ-A93VL3-X636
82,340
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065618CDQ2B63-50+40DMZ-A73L3-X636
82,670
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする