曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-50DFCZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-50DFCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36066695CDQ2B63-50DFCZ-A93LS(L) 3A93(S) 1ヶ付
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36066704CDQ2B63-50DFCZ-M9BLS(L) 3M9B(S) 1ヶ付
23,710
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36066713CDQ2B63-50DFCZ-A93L(L) 3A93(-) 2ヶ付
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36066722CDQ2B63-50DFCZ-M9BWV(-) 0.5M9BWV(-) 2ヶ付
27,390
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする