SMC
CD Series(CDQ2B63-75+100DMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
75
ストロークS2(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36071726
CDQ2B63-75+100DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
49,940
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36071735
CDQ2B63-75+100DMZ-A93Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
54,670
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください