SMC
CD Series(CDQ2B63-75+40DMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
75
ストロークS2(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36071805
CDQ2B63-75+40DMZ-M9NL4-XC10
¥
57,640
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください