SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-83DMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
83
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36075454
CDQ2B63-83DMZ
CADデータダウンロード
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36075463
CDQ2B63-83DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
29,920
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください