SMC
CD Series(CDQ2B80-100+85DMZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS1(mm)
100
ストロークS2(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36081465
CDQ2B80-100+85DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
65,840
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください