SMC
CD Series(CDQ2B80-13+28DMZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS1(mm)
13
ストロークS2(mm)
28
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36084387
CDQ2B80-13+28DMZ-XC10
¥
55,390
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36084396
CDQ2B80-13+28DMZ-A93L-XC10
¥
59,460
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36084405
CDQ2B80-13+28DMZ-A93L4-XC10
¥
63,530
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください