SMC
CD Series(CDQ2B80-13+30DMZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS2(mm)
30
ストロークS1(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36084414
CDQ2B80-13+30DMZ-M9B-XC10
¥
61,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36084423
CDQ2B80-13+30DMZ-M9BW4-XC10
¥
67,710
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36084432
CDQ2B80-13+30DMZ-M9BWL4-XC10
¥
69,030
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください