SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-20+0DCMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36085963
CDQ2B80-20+0DCMZ-M9BVS-XC11
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
76,340
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36085972
CDQ2B80-20+0DCMZ-M9BVLS-XC11
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
76,670
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください