SMC
CD Series(CDQ2B80-20+50DCMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36086207
CDQ2B80-20+50DCMZ-A93L-XC10
CADデータダウンロード
¥
66,280
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36086216
CDQ2B80-20+50DCMZ-X636
¥
97,300
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください