SMC
CD Series(CDQ2B80-20+5DMZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36086268
CDQ2B80-20+5DMZ-A73S-XC10
¥
56,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36086277
CDQ2B80-20+5DMZ-A933-XC11
¥
71,720
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください