SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-25+0DZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36088002
CDQ2B80-25+0DZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
69,410
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36088018
CDQ2B80-25+0DZ-J79WS-XC11
¥
70,180
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36088027
CDQ2B80-25+0DZ-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
72,270
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36088036
CDQ2B80-25+0DZ-M9BVL-XC11
CADデータダウンロード
¥
73,150
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください