曜日別特売

CD Series(CDQ2B80-25+25DZ)

CD Series(CDQ2B80-25+25DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36088255CDQ2B80-25+25DZ-M9BWL3-XC11
¥78,380
¥71,980
¥79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36088264CDQ2B80-25+25DZ-M9BWVL3-XC11
¥79,370
¥71,980
¥79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36088273CDQ2B80-25+25DZ-M9BWVL4-XC11
¥83,110
¥74,980
¥82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする