SMC
CD Series(CDQ2B80-28+13DZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS1(mm)
28
ストロークS2(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36089707
CDQ2B80-28+13DZ-XC10
¥
53,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36089716
CDQ2B80-28+13DZ-J79L4-XC10
¥
67,600
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください