曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-30+20DCMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-30+20DCMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36089865CDQ2B80-30+20DCMZ-M9BL-XC10
¥66,770
¥59,980
¥65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36089874CDQ2B80-30+20DCMZ-M9BL-XC11
¥82,780
¥75,980
¥83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36089883CDQ2B80-30+20DCMZ-M9BA-XC11
¥84,320
¥75,980
¥83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36089892CDQ2B80-30+20DCMZ-M9BL4-XC11
¥89,050
¥79,980
¥87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする