SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-30+20DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36089908
CDQ2B80-30+20DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
69,580
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36089917
CDQ2B80-30+20DMZ-A93V3-XC11
¥
75,680
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36089926
CDQ2B80-30+20DMZ-P3DW-XC11
CADデータダウンロード
¥
74,250
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください