SMC
CD Series(CDQ2B80-35+70DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS2(mm)
70
ストロークS1(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36092017
CDQ2B80-35+70DCMZ-J794-XC10
¥
77,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36092026
CDQ2B80-35+70DCMZ-M9BWL4-XC10
¥
78,160
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36092035
CDQ2B80-35+70DCMZ-J79L4-XC10
¥
78,820
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください