SMC
CD Series(CDQ2B80-35+70DMZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS1(mm)
35
ストロークS2(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36092044
CDQ2B80-35+70DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
59,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36092053
CDQ2B80-35+70DMZ-M9B4-XC10
¥
71,120
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください