SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-40+10DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36092972
CDQ2B80-40+10DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
69,520
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36092988
CDQ2B80-40+10DZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
72,930
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36092997
CDQ2B80-40+10DZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
73,590
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください