SMC
CD Series(CDQ2B80-40+20DZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36093006
CDQ2B80-40+20DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36093015
CDQ2B80-40+20DZ-A93L-XC10
CADデータダウンロード
¥
58,850
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36093024
CDQ2B80-40+20DZ-M9BV4-X636
¥
104,120
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください