曜日別特売

CD Series(CDQ2B80-45+30DCMZ)

CD Series(CDQ2B80-45+30DCMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
45
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36094853CDQ2B80-45+30DCMZ-X636
99,500
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36094862CDQ2B80-45+30DCMZ-A73L-X636
104,450
94,980
104,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36094878CDQ2B80-45+30DCMZ-A93VL4-X636
108,960
98,980
108,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする