SMC
CD Series(CDQ2B80-50+15DMZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36095596
CDQ2B80-50+15DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
57,090
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36095605
CDQ2B80-50+15DMZ-A73L3-X636
¥
100,320
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください