SMC
CD Series(CDQ2B80-50+20DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36095614
CDQ2B80-50+20DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
57,590
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36095623
CDQ2B80-50+20DMZ-X636
¥
92,900
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36095632
CDQ2B80-50+20DMZ-M9BWL4-X636
¥
106,540
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください