SMC
CD Series(CDQ2B80-50+20DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36095648
CDQ2B80-50+20DZ-X636
¥
91,850
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36095657
CDQ2B80-50+20DZ-M9BW3-X636
¥
101,090
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください