曜日別特売

CD Series(CDQ2B80-80+20DCMZ)

CD Series(CDQ2B80-80+20DCMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
80
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36101738CDQ2B80-80+20DCMZ-X636
¥103,620
¥94,980
¥104,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36101747CDQ2B80-80+20DCMZ-M9BL-X636
¥109,890
¥98,980
¥108,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36101756CDQ2B80-80+20DCMZ-M9BL3-X636
¥113,030
¥98,980
¥108,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする