SMC
CD Series(CDQ2B80-85+30DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS2(mm)
30
ストロークS1(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36102088
CDQ2B80-85+30DCMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
65,890
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください