SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-94DZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
94
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36102508
CDQ2B80-94DZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36102517
CDQ2B80-94DZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
34,870
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください