SMC
CD Series(CDQ2D100M)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36120814
CDQ2D100M-40DMZ
CADデータダウンロード
¥
42,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36120823
CDQ2D100M-40DMZ-A93
CADデータダウンロード
¥
45,710
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください