SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D40-175DCZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36153933
CDQ2D40-175DCZ-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
23,490
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36153942
CDQ2D40-175DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36153958
CDQ2D40-175DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
¥
24,480
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください