SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D40-180DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36153967
CDQ2D40-180DCMZ
CADデータダウンロード
¥
17,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36153976
CDQ2D40-180DCMZ-A93S
CADデータダウンロード
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36153985
CDQ2D40-180DCMZ-M9BS
CADデータダウンロード
¥
20,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください