CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-65DMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-65DMZ) - SMC
ストローク(mm)
65
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36162114CDQ2D40-65DMZ-M9BVS(-) 0.5M9BV(S) 1ヶ付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36162123CDQ2D40-65DMZ-A93L(L) 3A93(-) 2ヶ付
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36162132CDQ2D40-65DMZ-M9BWL-XB10(L) 3M9BW(-) 2ヶ付
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36162148CDQ2D40-65DMZ-M9BVL-XB10(L) 3M9BV(-) 2ヶ付
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする