SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D50-140DCZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36167802
CDQ2D50-140DCZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36167818
CDQ2D50-140DCZ-A93L-XB10
CADデータダウンロード
¥
23,930
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください