CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D50-150DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D50-150DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36168125CDQ2D50-150DCZ-A93S(-) 0.5A93(S) 1ヶ付
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36168134CDQ2D50-150DCZ-A93(-) 0.5A93(-) 2ヶ付
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36168143CDQ2D50-150DCZ-A93L(L) 3A93(-) 2ヶ付
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36168152CDQ2D50-150DCZ-M9P(-) 0.5M9P(-) 2ヶ付
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36168168CDQ2D50-150DCZ-M9BW-XC26(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36168177CDQ2D50-150DCZ-M9BZ(Z) 5M9B(-) 2ヶ付
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36168186CDQ2D50-150DCZ-M9BWZ(Z) 5M9BW(-) 2ヶ付
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36168195CDQ2D50-150DCZ-A93L-XC6(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする