CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-85DZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-85DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)85タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36187165CDQ2D63-85DZ
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36187174CDQ2D63-85DZ-XB10
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36187183CDQ2D63-85DZ-M9BLS
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36187192CDQ2D63-85DZ-M9BLS-XB10
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする