SMC
CD Series(CDQ2D63M)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36187418
CDQ2D63M-30DMZ-W
CADデータダウンロード
30
(M) ロッド先端おねじ
¥
24,640
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36187427
CDQ2D63M-25DMZ-A93
CADデータダウンロード
25
(M) ロッド先端おねじ
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36187436
CDQ2D63M-20DZ-M9BL
CADデータダウンロード
20
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
27,940
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください