曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F32-15DMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F32-15DMZ) - SMC
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36207298CDQ2F32-15DMZ-A93L(L) 3A93
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36207307CDQ2F32-15DMZ-M9B(-) 0.5M9B
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36207316CDQ2F32-15DMZ-M9BW(-) 0.5M9BW
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36207325CDQ2F32-15DMZ-M9PV(-) 0.5M9PV
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36207334CDQ2F32-15DMZ-M9BV(-) 0.5M9BV
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36207343CDQ2F32-15DMZ-M9NAVL(L) 3M9NAV
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする