曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F32-20DCMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F32-20DCMZ) - SMC
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36207928CDQ2F32-20DCMZ-W
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36207937CDQ2F32-20DCMZ-W-A90
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36207946CDQ2F32-20DCMZ-A93L
16,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36207955CDQ2F32-20DCMZ-A96L
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36207964CDQ2F32-20DCMZ-W-A93
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36207973CDQ2F32-20DCMZ-M9BW
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36207982CDQ2F32-20DCMZ-M9NL
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする