SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F32-300DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36209093
CDQ2F32-300DCZ-M9BS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
(S) 1ヶ付
¥
19,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36209102
CDQ2F32-300DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
(L) 3
A93V
(-) 2ヶ付
¥
21,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36209118
CDQ2F32-300DCZ-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
(-) 2ヶ付
¥
22,660
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください