SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F32-5DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36210746
CDQ2F32-5DZ-A93VS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93V
(S) 1ヶ付
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36210755
CDQ2F32-5DZ-M9PVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9PV
(-) 2ヶ付
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください