SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F40-270DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36215122
CDQ2F40-270DCMZ
CADデータダウンロード
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36215138
CDQ2F40-270DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36215147
CDQ2F40-270DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
25,520
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください