CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F50-35DCMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F50-35DCMZ) - SMC
ストローク(mm)
35
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36221998CDQ2F50-35DCMZ-XC35
¥18,650
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36222007CDQ2F50-35DCMZ-A93
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36222016CDQ2F50-35DCMZ-M9BW
¥22,990
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36222025CDQ2F50-35DCMZ-M9BWL
¥23,650
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36222034CDQ2F50-35DCMZ-M9NWL
¥23,650
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする