曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2FH50)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2FH50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36233505CDQ2FH50-15DMZ15
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36233514CDQ2FH50-40DMZ40
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36233523CDQ2FH50-75DZ75
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36233532CDQ2FH50-75DMZ75
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36233548CDQ2FH50-15DMZ-M9N15
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36233557CDQ2FH50-100DMZ-A93L100
22,660
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする