SMC
CD Series(CDQ2G100M)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36236935
CDQ2G100M-100DMZ
CADデータダウンロード
100
¥
47,360
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36236944
CDQ2G100M-40DMZ-M9BZ
CADデータダウンロード
40
¥
49,340
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください