SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2G40V)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36249684
CDQ2G40V-45DMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
45
M9BA
¥
28,050
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36249693
CDQ2G40V-40DZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
40
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
29,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください