SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2G50V)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36254383
CDQ2G50V-25DMZ
CADデータダウンロード
25
¥
20,790
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36254392
CDQ2G50V-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
22,220
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36254408
CDQ2G50V-20DZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
20
¥
29,210
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36254417
CDQ2G50V-45DZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
45
¥
30,860
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください