曜日別特売

CD Series(CDQ2G80TF)

CD Series(CDQ2G80TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36262038CDQ2G80TF-15DZ15
25,850
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262047CDQ2G80TF-30DZ30
27,170
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262056CDQ2G80TF-40DZ40
28,160
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262065CDQ2G80TF-30DMZ30
28,220
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262074CDQ2G80TF-50DZ50
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262083CDQ2G80TF-15DCMZ15
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262092CDQ2G80TF-100DMZ100
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262108CDQ2G80TF-150DCZ150
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262117CDQ2G80TF-175DCZ-M9BWVSDPC175
46,530
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262126CDQ2G80TF-175DCZ-M9PWVSDPC175
46,530
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする