曜日別特売

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2GS50)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2GS50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36262835CDQ2GS50-25DCZ25
16,010
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262844CDQ2GS50-25DCMZ25
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262853CDQ2GS50-10DCZ-A93V10
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262862CDQ2GS50-100DCZ100
19,580
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262878CDQ2GS50-75DCZ-A93L75
22,280
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262887CDQ2GS50-25DCZ-M9BWL25
22,830
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262896CDQ2GS50-50DCZ-M9BWL50
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする