曜日別特売

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2GS63)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2GS63) - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)63内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36262905CDQ2GS63-25DCZ-A73C6325
25,690
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262914CDQ2GS63-30DCZ-M9BW6330
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262923CDQ2GS63-50DCZ-M9BW6350
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262932CDQ2GS63-50DCZ-M9BWL6350
29,590
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36262948CDQ2GS63-100DCMZ-M9N63100
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする