SMC
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36289146
CDQ2KF40TF-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36289155
CDQ2KF40TF-50DMZ
CADデータダウンロード
50
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36289164
CDQ2KF40TF-100DMZ
CADデータダウンロード
100
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください