SMC
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KG40TF)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36290345
CDQ2KG40TF-25DMZ
CADデータダウンロード
25
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36290354
CDQ2KG40TF-50DMZ
CADデータダウンロード
50
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36290363
CDQ2KG40TF-75DMZ
CADデータダウンロード
75
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください